{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 30 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 44,3 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 652210 30 | |
EAN / GTIN | 4991644413041 | |
Número del fabricante | 16301M 30MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada de pared delgada, largo 30 mm
a petición
En stock
88 piezas en stock
31,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
15,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
273 piezas en stock
27,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 44,3 | 47 | 47 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 100 | 54 | 95 |
Ancho de llave | 30 | 30 | 30 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |