{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 36,8 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 652210 24 | |
EAN / GTIN | 4991644412983 | |
Número del fabricante | 16301M 24MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada de pared delgada, largo 24 mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
31,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
14,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
23,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 36,8 | 44 | 44 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 100 | 50 | 95 |
Ancho de llave | 24 | 24 | 24 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |