{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 19 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 27,5 mm | |
Longitud | 30 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 650135 19 | |
EAN / GTIN | 4045197336309 | |
Número del fabricante | 650135 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada con imán, Ancho de llave: 19mm
a petición
En stock
81 piezas en stock
10,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.350 piezas en stock
6,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
297 piezas en stock
11,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
198 piezas en stock
15,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí | sí |
Longitud | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Ancho de llave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |