Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada con imán 17 mm

Número de artículo: 650135 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
204 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 17 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 25 mm
Longitud 30 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650135 17
EAN / GTIN 4045197336293
Número del fabricante 650135 17

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.