{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 20 mm | |
Longitud | 30 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 650135 13 | |
EAN / GTIN | 4045197336255 | |
Número del fabricante | 650135 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada con imán, Ancho de llave: 13mm
a petición
En stock
803 piezas en stock
7,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
364 piezas en stock
5,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.194 piezas en stock
9,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
484 piezas en stock
12,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí | sí |
Longitud | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Ancho de llave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |