{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ lado de salida | 36,5 mm | |
Longitud | 96 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643841 24 | |
EAN / GTIN | 4007555352246 | |
Número del fabricante | 352246 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, largo completamente aisladas 24 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
26,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.301 piezas en stock
4,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.503 piezas en stock
6,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
182 piezas en stock
14,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 36,5 mm | 32 mm | 32 mm | 37 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 96 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ancho de llave | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |