Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, largo completamente aisladas 16 mm

Número de artículo: 643841 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 16 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ lado de salida 26 mm
    Longitud 96 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 643841 16
    EAN / GTIN 4007555352161
    Número del fabricante 352161

    Descripción

    Ejecución:

    Con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN 60900/VDE 0682-201.

    Norma:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Nota:

    Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.º 643810 − 643841).