{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 8 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ lado carraca | 23 mm | |
Longitud | 140 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Ejecución | Recubrimiento TiN | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | TiN | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643333 8 | |
EAN / GTIN | 4000896232345 | |
Número del fabricante | 986SL-8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Recubrimiento TiN 8 mm
a petición
En stock
81 piezas en stock
14,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
351 piezas en stock
10,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
559 piezas en stock
7,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.577 piezas en stock
6,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 23 | 23,5 | 22 | 22 |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 140 | 140 | 100 | 120 |
Hexágono | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |