Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Recubrimiento TiN, Hexágono: 10mm

Número de artículo: 643333 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 10 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN 7422
⌀ lado carraca 23 mm
Longitud 140 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Ejecución Recubrimiento TiN
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie TiN
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643333 10
EAN / GTIN 4000896232321
Número del fabricante 986SL-10

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

Aplicación:

Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

Norma:

DIN 7422

Material:

Casquillo de acero al cromo vanadio, cromado resistente al desprendimiento. Varilla de acero especial con recubrimiento TiN.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Recubrimiento TiN, Hexágono: 10mm

Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Recubrimiento TiN, Hexágono: 10mm

a petición
En stock
82 piezas en stock
15,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.197 piezas en stock
9,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
339 piezas en stock
13,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock
11,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.631 piezas en stock
7,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado carraca 23 mm 22,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 22 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul
Longitud 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Hexágono 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra