Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con cabeza esférica 8 mm

Número de artículo: 643439 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
351 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 8 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 23,5 mm
Longitud 140 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
con cabeza esférica
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643439 8
EAN / GTIN 4062406265564
Número del fabricante 643439 8

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Aplicación:

Para atornillar con un ángulo inferior a 25°.

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con cabeza esférica 8 mm

Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con cabeza esférica 8 mm

a petición
En stock
351 piezas en stock
10,82 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
559 piezas en stock
7,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.577 piezas en stock
6,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado carraca 23,5 22 22
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 1/2 1/2 1/2
Longitud 140 100 120
Hexágono 8 8 8
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra