{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ lado carraca | 22 mm | |
Longitud | 120 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con cabeza esférica | no | |
con anillo soporte | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643313 6 | |
EAN / GTIN | 4062406235598 | |
Número del fabricante | 643313 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo 6 mm
a petición
En stock
1.051 piezas en stock
5,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
277 piezas en stock
10,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
359 piezas en stock
7,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22 | 23,5 | 22 |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 120 | 140 | 100 |
Hexágono | 6 | 6 | 6 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |