Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo 12 mm

Número de artículo: 643313 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.241 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 12 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN 7422
⌀ lado carraca 22 mm
Longitud 140 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
con cabeza esférica no
con anillo soporte no
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643313 12
EAN / GTIN 4062406235635
Número del fabricante 643313 12

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra