Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo 14 mm

Número de artículo: 643313 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.007 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 14 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN 7422
⌀ lado carraca 24 mm
Longitud 140 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
con cabeza esférica no
con anillo soporte no
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643313 14
EAN / GTIN 4062406235642
Número del fabricante 643313 14

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.