{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 8 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 22,7 mm | |
Longitud | 120 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643300 8 | |
EAN / GTIN | 4018754006977 | |
Número del fabricante | 03151208 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo 8 mm
a petición
En stock
250 piezas en stock
11,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.145 piezas en stock
6,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
237 piezas en stock
19,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,7 | 24 | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 120 | 58 | 116,5 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ||
Hexágono | 8 | 8 | 8 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |