{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 10 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 22,7 mm | |
Longitud | 140 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643300 10 | |
EAN / GTIN | 4018754007004 | |
Número del fabricante | 03151410 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo, Hexágono: 10mm
a petición
En stock
413 piezas en stock
12,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.188 piezas en stock
9,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
338 piezas en stock
13,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
11,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.631 piezas en stock
7,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hexágono | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |