{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 22,7 mm | |
Longitud | 120 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643300 5 | |
EAN / GTIN | 4018754006946 | |
Número del fabricante | 03151205 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo, Hexágono: 5mm
a petición
En stock
383 piezas en stock
10,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.313 piezas en stock
5,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,7 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 120 mm | 120 mm |
con anillo soporte | no | |
Hexágono | 5 mm | 5 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |