Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada 6 mm

Número de artículo: 643229 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7.449 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    ⌀ lado carraca 22,5 mm
    Longitud 60 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 643229 6
    EAN / GTIN 4062406062101
    Número del fabricante 643229 6

    Descripción

    Ejecución:

    Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

    Norma:

    DIN 7422

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.

    Nota:

    Vasos de destornillador de 6 carasGARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.° 643232; HOLEX: n.º 643222).

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra