Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 32 piezas 6

Número de artículo: 638012 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
355 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-34
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 4-14
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 32
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-34 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 4-14 mm
Longitud 510 mm
Anchura 294 mm
Altura 61 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras
Medidas anchos de llave métrico
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 638012 6
EAN / GTIN 4062406061371
Número del fabricante 638012 6

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.
Con insertos para llaves de vaso de 6 caras n.° 642229.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22 y tornillos con hexágono interior con rosca M5 − M18.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 18 uds. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.° 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mango transversal: 1 ud. 641329 tam. 295
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641029 tam. 75; 125; 250
1 llave de vaso de 6 caras de cada tamaño: 1 ud. n.° 641629 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640025 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 o 2 uds. 951251 2×6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).