{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de piezas | 32 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal | 8-34 mm | |
Intervalo de ancho de llave hexagonal | 4-14 mm | |
Longitud | 510 mm | |
Anchura | 294 mm | |
Altura | 61 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras; Destornillador de 6 caras | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Grado de llenado de un cajón en G | 8×20 | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 638012 12 | |
EAN / GTIN | 4062406061388 | |
Número del fabricante | 638012 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 32 piezas 12
a petición
En stock
413 piezas en stock
367,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.678 piezas en stock
244,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Número de piezas | 32 | 33 |
Anchura | 294 | 227 |
Altura | 61 | 62 |
Longitud | 510 | 507 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso |