Vaso de 1/2 pulgada para Torx® E16

Número de artículo: 642700 E16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® E16
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Medida de perfil A 14,7 mm
⌀ lado de salida 19 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso para tornillos TORX®
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado sobre níquel
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642700 E16
EAN / GTIN 4018754007295
Número del fabricante 03270016

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin resbalamiento por las esquinas de los tornillos. Se protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. Templado en baño de aceite libre de tensiones y resbalamiento; en consecuencia, precisión de ajuste exacta. Superficie con acabado redondeado.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra