{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ lado de salida | 36,2 mm | |
Longitud | 83 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642500 27 | |
EAN / GTIN | 4018754005697 | |
Número del fabricante | 03020027 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 27mm
a petición
En stock
103 piezas en stock
23,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.106 piezas en stock
6,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
826 piezas en stock
13,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
892 piezas en stock
17,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
827 piezas en stock
8,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 36,2 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 83 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm | 44 mm |
Ancho de llave | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |