{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ lado de salida | 14,5 mm | |
Longitud | 83 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642500 10 | |
EAN / GTIN | 4018754167678 | |
Número del fabricante | 03020010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada 10 mm
a petición
En stock
63 piezas en stock
19,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.819 piezas en stock
2,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.378 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.432 piezas en stock
4,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
556 piezas en stock
14,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 14,5 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 83 | 38 | 77 | 38 | 77 |
Ancho de llave | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |