Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 642325 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.327 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Perfil de llaves de vaso de 6 caras: Surfacedrive
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Perfil de llaves de vaso de 6 caras Surfacedrive
Norma DIN 3124
Adecuado para pulgadas (med. americanas) 5/16 pul
⌀ lado de salida 12,5 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642325 8
EAN / GTIN 4045197497642
Número del fabricante 642325 8

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
La apertura de los vasos Surface Drive proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 8mm

Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 8mm

a petición
En stock
1.327 piezas en stock
4,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
564 piezas en stock
2,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.555 piezas en stock
5,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Longitud 38 mm 38 mm 38 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124
Superficie cromado cromado cromado
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra