{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Perfil de llaves de vaso de 6 caras | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
Adecuado para pulgadas (med. americanas) | 5/8 pul | |
⌀ lado de salida | 22,6 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642325 16 | |
EAN / GTIN | 4045197497802 | |
Número del fabricante | 642325 16 |