Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 17mm

Número de artículo: 642325 17
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.720 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Perfil de llaves de vaso de 6 caras: Surfacedrive
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 17 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Perfil de llaves de vaso de 6 caras Surfacedrive
Norma DIN 3124
Adecuado para pulgadas (med. americanas) 21/32 pul
⌀ lado de salida 24,1 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 642325 17
EAN / GTIN 4045197497826
Número del fabricante 642325 17
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
La apertura de los vasos Surface Drive proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.