GIQL 11-15-3.00-R150 IC528 Plaquitas de Precisión de Radio Pleno para Ranurado y Perfilado Interior Profundo

Número de artículo: 6404415
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404415
EAN / GTIN 7291075281163
Número del fabricante 6404415
Número L L23940 433

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.3 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 14.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm