GPV 14-3.56-3 IC428 Plaquita de Precisión para Ranurado de Poleas En ″V″

Número de artículo: 6402701
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6402701
    EAN / GTIN 7291075109177
    Número del fabricante 6402701
    Número L L23940 806

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.42 mm, Ancho de corte (CW) 11.14 mm

    Característica:

    • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
    • Radio de punta (RE) 0.45 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.42 mm
    • Ancho de corte (CW) 11.14 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 24 mm
    • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 5 Degrees
    • Number of Teeth 3
    • Paso de rosca (TP) 3.56 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra