GHDR 25.4-14T12 Portaherramientas Exteriores para Plaquitas de Ranurado Ancho

Número de artículo: 2801026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801026
EAN / GTIN 7291075090710
Número del fabricante 2801026
Número L L23920 2907

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.685″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.512″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.472″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.685″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.512″
  • Ancho funcional (WF): 0.76″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.61″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra