GHDL 2525-14T12 Portaherramientas Exteriores para Plaquitas de Ranurado Ancho

Número de artículo: 2800988
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800988
EAN / GTIN 7291075083583
Número del fabricante 2800988
Número L L23920 1019

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 17.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 13 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 17.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 13 mm
  • Ancho funcional (WF) 19 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 41 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra