• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GIPI 3.18-1.59 IC20 Plaquitas de Precisión con Radio Pleno y Dos Puntas para Ranurado Interior y Cajeado

Número de artículo: 6401309
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6401309
EAN / GTIN 7291075238976
Número del fabricante 6401309
Número L L23940 1137

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 3.18 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1.59 mm
  • Ancho de corte (CW) 3.18 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas