CGIN 26K-3 Lamas para Mandrinado y Ranurado Interior, para Barras GHIC…-50

Número de artículo: 2800584
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800584
EAN / GTIN 7291075039801
Número del fabricante 2800584
Número L L23920 2235

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
  • Altura del mango (H) 26 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra