AVC-D40-GAIL-4 Cabezas Intercambiables para Mandrinado, Roscado y Ranurado Interior

Número de artículo: 3380452
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3380452
EAN / GTIN 7291075432589
Número del fabricante 3380452
Número L L23920 2125

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 7 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 28 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra