Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® corto TX30

Número de artículo: 637560 TX30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
437 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX30
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Medida de perfil A 5,5 mm
⌀ lado carraca 17,8 mm
Longitud 49 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637560 TX30
EAN / GTIN 4018754002863
Número del fabricante 02100030

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.
Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® corto TX30

Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® corto TX30

a petición
En stock
437 piezas en stock
11,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
164 piezas en stock
9,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
236 piezas en stock
10,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
397 piezas en stock
8,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado carraca 17,8 17,5 17,5 18
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® Destornillador para tornillos TORX® Destornillador para tornillos TORX® Destornillador para tornillos TORX®
Cuadrado de accionamiento 3/8 3/8 3/8 3/8
Longitud 49 43 107 100
Perfil Torx® TX30 TX30 TX30
Medida de perfil A 5,5 5,5 5,5 5,5
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra