{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de piezas | 37 | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal | 8-19 mm | |
Intervalo de ancho de llave hexagonal | 4-10 mm | |
Embalaje | caja de plástico ABS | |
Longitud | 413 mm | |
Anchura | 230 mm | |
Altura | 57 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras; Llaves de vaso para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras; Destornilladores para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 634811 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260461 | |
Número del fabricante | 96022119 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 37 piezas, Tipo: 12
a petición
En stock
40 piezas en stock
469,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
311 piezas en stock
360,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras; Llaves de vaso para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras; Destornilladores para tornillos TORX® | Llave de vaso de 12 caras; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®; Llaves de vaso para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul |
Anchura | 230 mm | 294 mm |
Altura | 57 mm | 61 mm |
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal | 8-19 mm | 8-19 mm |
Embalaje | caja de plástico ABS | Caja de plástico ABS |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso |