{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX30 | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Medida de perfil A | 5,5 mm | |
⌀ lado carraca | 17,5 mm | |
Longitud | 43 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637539 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406265465 | |
Número del fabricante | 637539 TX30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® corto TX30
a petición
En stock
164 piezas en stock
9,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
236 piezas en stock
10,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
397 piezas en stock
8,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 17,5 | 17,5 | 18 |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Longitud | 43 | 107 | 100 |
Perfil Torx® | TX30 | TX30 | |
Medida de perfil A | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |