{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | E8 | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Medida de perfil A | 7,5 mm | |
⌀ lado de salida | 10,5 mm | |
Longitud | 28 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637450 E8 | |
EAN / GTIN | 4018754003686 | |
Número del fabricante | 02270008 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 3/8 pulgada para Torx® E8
a petición
En stock
188 piezas en stock
10,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
942 piezas en stock
3,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 10,5 | 9,6 |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | Llave de vaso para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 1/4 |
Longitud | 28 | 25 |
Perfil Torx® | E8 | E8 |
Medida de perfil A | 7,5 | 7,5 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |