{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | E7 | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Medida de perfil A | 6,2 mm | |
⌀ lado de salida | 9 mm | |
Longitud | 28 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637450 E7 | |
EAN / GTIN | 4018754003679 | |
Número del fabricante | 02270007 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 3/8 pulgada para Torx® E7
a petición
En stock
63 piezas en stock
10,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.288 piezas en stock
3,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 9 | 8,3 |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | Llave de vaso para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 1/4 |
Longitud | 28 | 25 |
Perfil Torx® | E7 | E7 |
Medida de perfil A | 6,2 | 6,2 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |