{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 19 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 25,2 mm | |
Longitud | 65 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637300 19 | |
EAN / GTIN | 4018754002252 | |
Número del fabricante | 02020019 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada largo, Ancho de llave: 19mm
a petición
En stock
96 piezas en stock
19,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
950 piezas en stock
9,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.377 piezas en stock
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 25,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 65 mm | 64 mm | 29 mm |
Ancho de llave | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |