{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 14,3 mm | |
Longitud | 54 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637300 10 | |
EAN / GTIN | 4018754002160 | |
Número del fabricante | 02020010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada largo, Ancho de llave: 10mm
a petición
En stock
169 piezas en stock
14,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.128 piezas en stock
7,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
624 piezas en stock
5,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 14,3 mm | 14,6 mm | 14,6 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 54 mm | 64 mm | 25,5 mm |
Ancho de llave | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |