Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada largo, Ancho de llave: 17mm

Número de artículo: 637300 17
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 17 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 23 mm
Longitud 65 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637300 17
Copiar
EAN / GTIN 4018754002238
Copiar
Número del fabricante 02020017
Copiar
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha con perfil AS-Drive para la protección de tornillos y tuercas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.