Mango encajable, 1/4 pulgada, Longitud total: 146mm

Número de artículo: 632829 146
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.655 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 146 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632829 146
EAN / GTIN 4062406063481
Número del fabricante 632829 146

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Mediante cuadrado interior avellanado, cuadrado exterior y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje “ciego”.

Norma:

Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.
DIN 3122-E 6,3

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Mango encajable, 1/4 pulgada, Longitud total: 146mm

Mango encajable, 1/4 pulgada, Longitud total: 146mm

a petición
En stock
1.655 piezas en stock
8,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.255 piezas en stock
5,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul 1/4 pul
Longitud total 146 mm 150 mm
Tipo de producto Llave de vaso Llave de vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra