Prolongación, 1/4 pulgada QuickRelease 150 mm

Número de artículo: 632545 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
244 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 150 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632545 150
EAN / GTIN 4018754141227
Número del fabricante 11011002

Descripción

Ejecución:

La selección de material y los procedimientos de forjado especiales garantizan cuadrados exteriores óptimos conforme a DIN 3120 A 6,3 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120.

Aplicación:

Mediante el sistema de bloqueo QuickRelease se evita el aflojamiento involuntario o la pérdida de una herramienta.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Prolongación, 1/4 pulgada QuickRelease 150 mm

Prolongación, 1/4 pulgada QuickRelease 150 mm

a petición
En stock
244 piezas en stock
9,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.685 piezas en stock
3,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.010 piezas en stock
6,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.797 piezas en stock
12,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 1/4 1/4 1/4 1/4
Longitud total 150 150 150 150
Tipo de producto Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón Anillo patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra