Prolongación, 1/4 pulgada, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 632400 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
167 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 150 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Tipo de producto Prolongación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632400 150
EAN / GTIN 4018754012213
Número del fabricante 11010002

Descripción

Ejecución:

La selección de material y los procedimientos de forjado especiales garantizan cuadrados exteriores óptimos conforme a DIN 3120 A 6,3 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120.
Mediante cuadrado interior avellanado, cuadrado exterior y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje “ciego”.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.