{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX27 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Medida de perfil A | 5 mm | |
⌀ lado carraca | 11,6 mm | |
Longitud | 28 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631801 TX27 | |
EAN / GTIN | 4018754001187 | |
Número del fabricante | 01350027 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto TX27
a petición
En stock
85 piezas en stock
8,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
7,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 11,6 | 12,5 |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 28 | 36 |
Perfil Torx® | TX27 | TX27 |
Medida de perfil A | 5 | 5 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |