{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado carraca | 11,6 mm | |
Longitud | 55 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631700 6 | |
EAN / GTIN | 4018754000500 | |
Número del fabricante | 01050006 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada largo, Hexágono: 6mm
a petición
En stock
249 piezas en stock
9,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
923 piezas en stock
5,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.272 piezas en stock
7,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 11,6 mm | 12 mm | 12 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Hexágono | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |