{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 3/16 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 7,9 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631442 3/16 | |
EAN / GTIN | 4062406309695 | |
Número del fabricante | 631442 3/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, largo modelo imperial 3/16 pul
a petición
En stock
607 piezas en stock
11,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
667 piezas en stock
8,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 7,9 mm | 7,9 mm |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 50 mm | 50 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Ancho de llave | 3/16 pul | 3/16 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |