{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 5/16 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 11,9 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631442 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406309732 | |
Número del fabricante | 631442 5/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, largo modelo imperial 5/16 pul
a petición
En stock
590 piezas en stock
12,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
971 piezas en stock
3,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
956 piezas en stock
2,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
619 piezas en stock
8,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 50 | 24,8 | 24,8 | 50 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Ancho de llave | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |