{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 7/16 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 15,9 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631442 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406309763 | |
Número del fabricante | 631442 7/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada, largo modelo imperial, Ancho de llave: 7/16pul
a petición
En stock
593 piezas en stock
13,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
603 piezas en stock
3,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
652 piezas en stock
2,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
655 piezas en stock
9,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 50 mm | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Superficie | cromado | cromado | cromado | cromado |
Ancho de llave | 7/16 pul | 7/16 pul | 7/16 pul | 7/16 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |