{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 15,9 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631415 11 | |
EAN / GTIN | 4045197493323 | |
Número del fabricante | 631415 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada largo, Ancho de llave: 11mm
a petición
En stock
411 piezas en stock
8,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.152 piezas en stock
2,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
980 piezas en stock
3,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.103 piezas en stock
3,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
831 piezas en stock
2,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 15,9 mm | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras | Vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Ancho de llave | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |