{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 9 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 13,4 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631415 9 | |
EAN / GTIN | 4045197493309 | |
Número del fabricante | 631415 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada largo 9 mm
a petición
En stock
673 piezas en stock
8,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.921 piezas en stock
2,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.407 piezas en stock
3,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 13,4 | 13,2 | 13,4 |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 50 | 25 | 25 |
Ancho de llave | 9 | 9 | 9 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |